Efirack Efilan - Glissière réglable en profondeur 1U - 7063750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177625440
Réf. Sonepar
00201000905
Réf. Fournisseur
7063750
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Glissières réglables en profondeur 1U