Efirack Efilan - Glissière réglable en profondeur - VX IT - 1U - 5302035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 35 mm
profondeur - 740 mm
capacité de charge max. - 150 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177952645
Réf. Sonepar
00201001823
Réf. Fournisseur
5302035
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
35 mm
profondeur:
740 mm
capacité de charge max.:
150 kg
couleur:
autre
Glissière réglable en profondeur - VX IT - 1U