Efirack Efilan - Glissières fixes pour TE 8000, 395 mm - 7963310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 85 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 324 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177443938
Réf. Sonepar
00201000821
Réf. Fournisseur
7963310
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
85 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
324 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035



