Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Glissières fixes pour TE 8000, 595 mm - 7963510

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Glissières fixes pour TE 8000, 595 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177443952

Réf. Sonepar

00201000823

Réf. Fournisseur

7963510

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

matériau:

métal

largeur:

85 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

524 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Glissières fixes pour TE 8000, 595 mm