Efirack Efilan - Glissières fixes pour TE 8000, 695 mm - 7963610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 85 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177443969
Réf. Sonepar
00201000824
Réf. Fournisseur
7963610
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
85 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035