Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Glissières fixes, prof. 345 - 5501410

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Glissières fixes, prof. 345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la profondeur de boîtier - 345 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 1 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177678965

Réf. Sonepar

00201000974

Réf. Fournisseur

5501410

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la profondeur de boîtier:

345 mm

matériau:

métal

largeur:

1 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

300 mm

capacité de charge max.:

80 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Glissières fixes, prof. 345