Efirack Efilan - Glissières fixes, prof. 645 - 5501440
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la profondeur de boîtier - 645 mm
matériau - métal
largeur - 1 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177678996
Réf. Sonepar
00201000979
Réf. Fournisseur
5501440
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la profondeur de boîtier:
645 mm
matériau:
métal
largeur:
1 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
600 mm
capacité de charge max.:
80 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035


