Efirack Efilan - Glissières réglables 400-600mm, charge 80kg - 5501460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
matériau - métal
largeur - 25 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177679016
Réf. Sonepar
00201000984
Réf. Fournisseur
5501460
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
matériau:
métal
largeur:
25 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
600 mm
capacité de charge max.:
80 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Glissières réglables 400-600mm, charge 80kg


