Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Goulotte de câblage - VX IT - 42U - pour hauteur 2000mm - 5302052

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Goulotte de câblage - VX IT - 42U - pour hauteur 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 315 mm

  • largeur - 800 mm

  • longueur - 1899 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958586

Réf. Sonepar

00201001979

Réf. Fournisseur

5302052

Marque

Efirack Efilan

hauteur:

315 mm

largeur:

800 mm

longueur:

1899 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

autre

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

42 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

9005

Goulotte de câblage - VX IT - 42U - pour hauteur 2000mm