Efirack Efilan - Guide câble articulé - 7163560

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Guide câble articulé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 0 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177433557

Réf. Sonepar

00201000811

Réf. Fournisseur

7163560

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

0 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Guide câble articulé