Efirack Efilan - Kit de brosses pour goulotte de câbles - VX IT - 5302036

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Kit de brosses pour goulotte de câbles - VX IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 800 mm

  • matériau - plastique

  • estampages - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952652

Réf. Sonepar

00201001824

Réf. Fournisseur

5302036

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

800 mm

matériau:

plastique

estampages:

Non

type de filetage:

PG

Kit de brosses pour goulotte de câbles - VX IT