Efirack Efilan - Kit de fixation 2U - 7246420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177435735
Réf. Sonepar
00201000813
Réf. Fournisseur
7246420
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui