Efirack Efilan - Kit de juxtaposition - 7824540
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177345461
Réf. Sonepar
00201000786
Réf. Fournisseur
7824540
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


