Efirack Efilan - Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L600 P1000mm - 5301338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177950900
Réf. Sonepar
00201001790
Réf. Fournisseur
5301338
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
couleur:
autre