Efirack Efilan - Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L800 P1200mm - 5301347
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177950993
Réf. Sonepar
00201001796
Réf. Fournisseur
5301347
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
couleur:
autre


