Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L800 P600mm - 5301336

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L800 P600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177950887

Réf. Sonepar

00201001788

Réf. Fournisseur

5301336

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

couleur:

autre

Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L800 P600mm - constitué de modules de plaques passe-câbles pleines et de tôles coulissantes pour l'introduction de câbles