Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Kit de ventilation 48VDC - 184 m3/h - 7980148

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Kit de ventilation 48VDC - 184 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 184 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 48...48 V

  • type de tension - DC

  • largeur - 119 mm

  • hauteur - 119 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177325234

Réf. Sonepar

00201000781

Réf. Fournisseur

7980148

Marque

Efirack Efilan

flux volumique, à soufflage libre:

184 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...48 V

type de tension:

DC

largeur:

119 mm

hauteur:

119 mm

profondeur:

38 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...48 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

7.7 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

43 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Kit de ventilation 48VDC - 184 m3/h