Efirack Efilan - Kit juxtaposition Data-Rack - 7494000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Kit juxtaposition Data-Rack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177131187

Réf. Sonepar

00201000652

Réf. Fournisseur

7494000

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit juxtaposition Data-Rack