Efirack Efilan - Kit Porte tôle VX IT 800x2001 - 7030283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177925953
Réf. Sonepar
00201001376
Réf. Fournisseur
7030283
Marque
Efirack Efilan
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non


