Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Lampe LED 600lm pour baies IT - 7859000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Lampe LED 600lm pour baies IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de la source lumineuse - 7 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur - 337 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177817937

Réf. Sonepar

00201001115

Réf. Fournisseur

7859000

Marque

Efirack Efilan

tension assignée (Ue):

100...240 V

type de tension:

AC

puissance de la source lumineuse:

7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur:

337 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

autre

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

Lampe LED 600lm pour baies IT