Efirack Efilan - LCP CW 30 kW prof.1200mm - 3314530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177953918
Réf. Sonepar
00201002059
Réf. Fournisseur
3314530
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension:
AC