Efirack Efilan - LCP CW 30kW prof 1200mm - 3314230

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - LCP CW 30kW prof 1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 200...240 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 200...240 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953888

Réf. Sonepar

00201002054

Réf. Fournisseur

3314230

Marque

Efirack Efilan

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

type de tension:

AC

LCP CW 30kW- Unité de refroidissement modulaire- prof 1200mm