Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - LCP CW 30kW prof. 1200mm - 3314540

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - LCP CW 30kW prof. 1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953925

Réf. Sonepar

00201002061

Réf. Fournisseur

3314540

Marque

Efirack Efilan

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC

LCP CW 30kW - Unité de refroidissement modulaire Inline-prof. 1200mm