Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Efirack Efilan - LCP CW/Glycol 35kW prof.1200 - 3314550

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - LCP CW/Glycol 35kW prof.1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953932

Réf. Sonepar

00201002064

Réf. Fournisseur

3314550

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC

LCP CW/Glycol 35kW - Unité de refroidissement modulaire Inline- prof.1200