Efirack Efilan - LCP DX, 12kW, 300x2000x1000 - 3313430

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - LCP DX, 12kW, 300x2000x1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...480 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 380...480 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953857

Réf. Sonepar

00201001844

Réf. Fournisseur

3313430

Marque

Efirack Efilan

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

380...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

380...480 V

type de tension:

AC

LCP DX, 12kW - Unité de refroidissement modulaire Inrack affleurant- 300x2000x1000