Efirack Efilan - LCP DX 20 kW 300x2000x1200 - 3313290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 380...480 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177953819
Réf. Sonepar
00201001840
Réf. Fournisseur
3313290
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
380...480 V
type de tension:
AC