Efirack Efilan - LCP DX 35 kW 600x2000x1200 - 3313470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 380...480 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177953987
Réf. Sonepar
00201001860
Réf. Fournisseur
3313470
Marque
Efirack Efilan
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
380...480 V
type de tension:
AC
LCP DX 35 kW - Unité de refroidissement modulaire Inrack affleurant- 600x2000x1200


