Efirack Efilan - Mini-baie 19" 600X600 18U - 186618

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Mini-baie 19" 600X600 18U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 18

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00201186618

Réf. Fournisseur

186618

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

18

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

2500 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

904.2 mm

avec porte frontale:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

ACCESS Mini-baie 19" 600X600 18U