Efirack Efilan - Module de contrôle des portes- CMC III - 7030501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - système bus
nombre max. de personnes - 1
procédé de lecture - autre
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177951570
Réf. Sonepar
00201001800
Réf. Fournisseur
7030501
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
nombre max. de portes:
1
type d'interface:
système bus
nombre max. de personnes:
1
procédé de lecture:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
autre
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
sans
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
température de fonctionnement:
-40...80 °C
indice de protection (IP):
IP40
modèle:
autre
matériau:
plastique