Efirack Efilan - Module de plaques passe-câbles pour introduction latérale - VX IT - armoire L800 - 5301348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
profondeur - 237 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177951006
Réf. Sonepar
00201001797
Réf. Fournisseur
5301348
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
profondeur:
237 mm
couleur:
autre


