Efirack Efilan - Module de protection de surtension PSM - 7856170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant de charge nominal - 0 A
tension nominale AC - 250 V
tension nominale DC - 0 V
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177402621
Réf. Sonepar
00201000807
Réf. Fournisseur
7856170
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
nombre de pôles:
3
courant de charge nominal:
0 A
tension nominale AC:
250 V
tension nominale DC:
0 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
autre
tension max de régime permanent:
250 V
tension continue la plus élevée CC:
250 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
0 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
6.5 kA
niveau de protection L-N:
0 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
0 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
0 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
autre