Efirack Efilan - Module de roulettes pour armoires et baies - VX VX IT - L600 - 5301516

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Module de roulettes pour armoires et baies - VX VX IT - L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 556 mm

  • hauteur - 79 mm

  • profondeur - 203 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952492

Réf. Sonepar

00201001807

Réf. Fournisseur

5301516

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

556 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

203 mm

couleur:

autre

Module de roulettes pour armoires et baies - VX VX IT - L600