Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Module de ventilation pour baies VX IT - 21,5 W - 5503010

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Module de ventilation pour baies VX IT - 	21,5 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 280 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177966253

Réf. Sonepar

00201796625

Réf. Fournisseur

5503010

Marque

Efirack Efilan

flux volumique, à soufflage libre:

280 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension:

AC

largeur:

550 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

220 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

2

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

émission du bruit:

46 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet