Efirack Efilan - Montant 19'' 15U - 7507715
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 758 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 700 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177551527
Réf. Sonepar
00201000880
Réf. Fournisseur
7507715
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
758 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
700 mm
matériau:
métal
largeur:
667.5 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


