Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Montant 19'' 18U - 7507718

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Montant 19'' 18U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 892 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 700 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177551534

Réf. Sonepar

00201000881

Réf. Fournisseur

7507718

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

892 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

700 mm

matériau:

métal

largeur:

801 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Montants 19'' 18U