Efirack Efilan - Montant 19'' 21U - 7507721
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1025 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 700 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177551541
Réf. Sonepar
00201000882
Réf. Fournisseur
7507721
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1025 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
700 mm
matériau:
métal
largeur:
934.5 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


