Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - arrière - 47U - 5302109

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - arrière - 47U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 47 mm

  • matériau - métal

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955479

Réf. Sonepar

00201001926

Réf. Fournisseur

5302109

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

47 mm

matériau:

métal

hauteur:

47 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

Montants 19" standard - VX IT - arrière - 47U