Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - avant - 15U - 5302100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 15 mm
matériau - métal
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177955387
Réf. Sonepar
00201001915
Réf. Fournisseur
5302100
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
15 mm
matériau:
métal
hauteur:
15 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005


