Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - avant - 38U - 5302104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 38 mm
matériau - métal
hauteur - 38 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177955424
Réf. Sonepar
00201001920
Réf. Fournisseur
5302104
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
38 mm
matériau:
métal
hauteur:
38 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005


