Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - avant - 38U - Dynamic - 5302152

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - avant - 38U - Dynamic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 38 mm

  • matériau - métal

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955530

Réf. Sonepar

00201001934

Réf. Fournisseur

5302152

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

38 mm

matériau:

métal

hauteur:

38 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

Montants 19" standard - VX IT - avant - 38U - Dynamic