Efirack Efilan - Ossature de baie Access 600x1200 47U - 3261247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 47
largeur - 600 mm
profondeur - 1200 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00201000352
Réf. Fournisseur
3261247
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
nombre d'unités en hauteur (HE):
47
largeur:
600 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
finition de la barre profilée:
sans
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
5000 kg
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
2215.05 mm
avec porte frontale:
Non
avec porte arrière:
Non
avec parois latérales:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non