Efirack Efilan - Ossature de baie Access CABLING 800X600 24U - 328624C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
largeur - 800 mm
profondeur - 600 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00201000255
Réf. Fournisseur
328624C
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
nombre d'unités en hauteur (HE):
24
largeur:
800 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
finition de la barre profilée:
sans
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
5000 kg
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
1192.7 mm
avec porte frontale:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non