Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Ossature de baie Access Serveur 800X1000 24U - 2281024

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ossature de baie Access Serveur 800X1000 24U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00201000136

Réf. Fournisseur

2281024

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

800 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

7000 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

1192.7 mm

avec porte frontale:

Non

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Ossature de baie ACCESS Serveur 800X1000 24U mécano vissée, tôle en acier revêtu, 1 paire de montants 19?? avant réglables en profondeur au pas de 25 mm et 4 vérins