Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - OVP PDU, puis. 3,7 kW,  16 A, MONO - 7979721

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - OVP PDU, puis. 3,7 kW,  16 A, MONO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant de charge nominal - 16 A

  • tension nominale AC - 250 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177948525

Réf. Sonepar

00201001738

Réf. Fournisseur

7979721

Marque

Efirack Efilan

nombre de pôles:

3

courant de charge nominal:

16 A

tension nominale AC:

250 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

autre

tension max de régime permanent:

250 V

tension continue la plus élevée CC:

250 V

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

6.5 kA

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Protection contre surtensions - monophasé - 16A