Efirack Efilan - Paneau d'aération 19" 1U - VX IT - 5302201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482.6 mm
hauteur - 44.45 mm
matériau - aluminium
mode de pose - autre
pour nombre max. de ventilateurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177952898
Réf. Sonepar
00201001837
Réf. Fournisseur
5302201
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44.45 mm
matériau:
aluminium
mode de pose:
autre
pour nombre max. de ventilateurs:
0
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
autre