Efirack Efilan - Panneau guide câble 19", 2U - 7257100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - gris
numéro RAL - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177453715
Réf. Sonepar
00201000826
Réf. Fournisseur
7257100
Marque
Efirack Efilan
modèle:
panneau de câblage
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
largeur:
482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
85 mm
longueur:
125 mm
Panneau guide câble 19", 2U


