Efirack Efilan - Panneau guide câbles 19", 1U - 7257005

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Panneau guide câbles 19", 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 482.6 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177492080

Réf. Sonepar

00201000835

Réf. Fournisseur

7257005

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

482.6 mm

couleur:

noir

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

43 mm

numéro RAL:

9005

longueur:

105 mm

Panneau guide câbles 19", 1U