Efirack Efilan - Panneau guide-câbles 19", 1U - 5502205

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Panneau guide-câbles 19", 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679320

Réf. Sonepar

00201001043

Réf. Fournisseur

5502205

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

482.6 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

43 mm

longueur:

55 mm

Panneau guide-câbles 19", 1U