Efirack Efilan - Panneau guide-câbles 19" 1U - DK - 7159017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177164161
Réf. Sonepar
00201000671
Réf. Fournisseur
7159017
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
44 mm
longueur:
70 mm
Panneau guide-câbles 19" 1U - DK