Efirack Efilan - Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant - VX IT - 19" - 2U - 5502235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177679344
Réf. Sonepar
00201001045
Réf. Fournisseur
5502235
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
longueur:
100 mm


